タカノ
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ)
寸法D(Φmm)
20
材質
SUJ2
色
red
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
7
寸法h(mm)
13
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00229312
TBV20-20.0-R
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229328
TBV20-20.5-R
20.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229337
TBV20-21.0-R
21
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229346
TBV20-21.5-R
21.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229355
TBV20-22.0-R
22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229364
TBV20-22.5-R
22.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229373
TBV20-23.0-R
23
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229382
TBV20-23.5-R
23.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229398
TBV20-24.0-R
24
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229407
TBV20-24.5-R
24.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229416
TBV20-25.0-R
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229425
TBV20-25.5-R
25.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229434
TBV20-26.0-R
26
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229443
TBV20-26.5-R
26.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229452
TBV20-27.0-R
27
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229468
TBV20-27.5-R
27.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229477
TBV20-28.0-R
28
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229486
TBV20-28.5-R
28.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229495
TBV20-29.0-R
29
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229504
TBV20-29.5-R
29.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229513
TBV20-30.0-R
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229522
TBV20-30.5-R
30.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229538
TBV20-31.0-R
31
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229547
TBV20-31.5-R
31.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229556
TBV20-32.0-R
32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229565
TBV20-32.5-R
32.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229574
TBV20-33.0-R
33
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229583
TBV20-33.5-R
33.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229592
TBV20-34.0-R
34
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229608
TBV20-34.5-R
34.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229617
TBV20-35.0-R
35
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229626
TBV20-35.5-R
35.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229635
TBV20-36.0-R
36
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229644
TBV20-36.5-R
36.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229653
TBV20-37.0-R
37
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229662
TBV20-37.5-R
37.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229678
TBV20-38.0-R
38
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229687
TBV20-38.5-R
38.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229696
TBV20-39.0-R
39
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229705
TBV20-39.5-R
39.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229714
TBV20-40.0-R
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229723
TBV20-40.5-R
40.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229732
TBV20-41.0-R
41
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229748
TBV20-41.5-R
41.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229757
TBV20-42.0-R
42
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229766
TBV20-42.5-R
42.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229775
TBV20-43.0-R
43
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229784
TBV20-43.5-R
43.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229793
TBV20-44.0-R
44
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00229802
TBV20-44.5-R
44.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ