曜日別特売

ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)

ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) - タカノ
材質SUJ2red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全151種類を絞り込む
全長L(mm)
151種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00233467TBV38-25.0-R25
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233476TBV38-25.5-R25.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233485TBV38-26.0-R26
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233494TBV38-26.5-R26.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233503TBV38-27.0-R27
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233512TBV38-27.5-R27.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233528TBV38-28.0-R28
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233537TBV38-28.5-R28.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233546TBV38-29.0-R29
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233555TBV38-29.5-R29.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233564TBV38-30.0-R30
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233573TBV38-30.5-R30.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233582TBV38-31.0-R31
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233598TBV38-31.5-R31.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233607TBV38-32.0-R32
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233616TBV38-32.5-R32.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233625TBV38-33.0-R33
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233634TBV38-33.5-R33.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233643TBV38-34.0-R34
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233652TBV38-34.5-R34.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233668TBV38-35.0-R35
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233677TBV38-35.5-R35.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233686TBV38-36.0-R36
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233695TBV38-36.5-R36.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233704TBV38-37.0-R37
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233713TBV38-37.5-R37.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233722TBV38-38.0-R38
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233738TBV38-38.5-R38.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233747TBV38-39.0-R39
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233756TBV38-39.5-R39.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233765TBV38-40.0-R40
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233774TBV38-40.5-R40.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233783TBV38-41.0-R41
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233792TBV38-41.5-R41.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233808TBV38-42.0-R42
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233817TBV38-42.5-R42.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233826TBV38-43.0-R43
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233835TBV38-43.5-R43.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233844TBV38-44.0-R44
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233853TBV38-44.5-R44.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233862TBV38-45.0-R45
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233878TBV38-45.5-R45.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233887TBV38-46.0-R46
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233896TBV38-46.5-R46.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233905TBV38-47.0-R47
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233914TBV38-47.5-R47.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233923TBV38-48.0-R48
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233932TBV38-48.5-R48.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233948TBV38-49.0-R49
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00233957TBV38-49.5-R49.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする