シロクマ
カバーコード
BR-735スマートライン丸棒専用の指詰め防止部材です。
必要な長さでカットして、ブラケットの間の隙間に、押し込むように取付けてください。(施工後取り付け可能)
用途
室内用
色
ベージュ
材質
エラストマー
長さ(m)
20
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00249716
BR-710
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください