曜日別特売

外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) - タカノ
(11件のレビュー)
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9内容量1本
全94種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
公差D(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法dk(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00239024STB6.5-152.5-0.025 -0.061549106.515
5251
51
56(税込)
当日出荷
00239033STB6.5-202.5-0.025 -0.061549106.520
5251
51
56(税込)
当日出荷
00239042STB6.5-252.5-0.025 -0.061549106.525
5251
51
56(税込)
当日出荷
00239067STB6.5-352.5-0.025 -0.061549106.535
5251
51
56(税込)
当日出荷
00239076STB6.5-402.5-0.025 -0.061549106.540
5251
51
56(税込)
当日出荷
00239085STB6.5-452.5-0.025 -0.061549106.545
6160
60
66(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239094STB6.5-502.5-0.025 -0.061549106.550
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239103STB6.5-552.5-0.025 -0.061549106.555
6159
59
65(税込)
3日以内出荷
00239128STB6.5-652.5-0.025 -0.061549106.565
6160
60
66(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239137STB6.5-702.5-0.025 -0.061549106.570
6160
60
66(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239146STB8-153-0.025 -0.06165913815
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239155STB8-203-0.025 -0.06165913820
6160
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
00239173STB8-303-0.025 -0.06165913830
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239182STB8-353-0.025 -0.06165913835
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239198STB8-403-0.025 -0.06165913840
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239207STB8-453-0.025 -0.06165913845
6160
60
66(税込)
当日出荷
00239216STB8-503-0.025 -0.06165913850
7675
63
アウトレット
69(税込)
当日出荷
残り1点です
00239225STB8-553-0.025 -0.06165913855
7675
75
83(税込)
当日出荷
00239234STB8-603-0.025 -0.06165913860
7675
75
83(税込)
当日出荷
00239243STB8-653-0.025 -0.06165913865
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
00239252STB8-703-0.025 -0.06165913870
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
00239268STB8-753-0.025 -0.06165913875
7675
75
83(税込)
当日出荷
00239277STB8-803-0.025 -0.06165913880
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239295STB8-903-0.025 -0.06165913890
7675
75
83(税込)
3日以内出荷
00239338STB10-254-0.025 -0.0618612161025
8079
79
87(税込)
当日出荷
00239347STB10-304-0.025 -0.0618612161030
8079
79
87(税込)
当日出荷
00239356STB10-354-0.025 -0.0618612161035
8079
79
87(税込)
当日出荷
00239374STB10-454-0.025 -0.0618612161045
8079
79
87(税込)
当日出荷
00239383STB10-504-0.025 -0.0618612161050
8079
79
87(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
00239392STB10-554-0.025 -0.0618612161055
8079
79
87(税込)
当日出荷
00239408STB10-604-0.025 -0.0618612161060
9089
89
98(税込)
当日出荷
00239417STB10-654-0.025 -0.0618612161065
9089
89
98(税込)
当日出荷
00239426STB10-704-0.025 -0.0618612161070
9089
89
98(税込)
3日以内出荷
00239435STB10-754-0.025 -0.0618612161075
9089
89
98(税込)
当日出荷
00239453STB10-854-0.025 -0.0618612161085
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239462STB10-904-0.025 -0.0618612161090
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239478STB10-954-0.025 -0.0618612161095
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239487STB10-1004-0.025 -0.06186121610100
114109
109
120(税込)
当日出荷
00239496STB10-1104-0.025 -0.06186121610110
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
00239505STB10-1204-0.025 -0.06186121610120
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239523STB13-155-0.032 -0.07510816181315
114109
109
120(税込)
当日出荷
00239532STB13-205-0.032 -0.07510816181320
114109
109
120(税込)
当日出荷
00239548STB13-255-0.032 -0.07510816181325
114109
109
120(税込)
当日出荷
00239557STB13-305-0.032 -0.07510816181330
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239566STB13-355-0.032 -0.07510816181335
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
00239575STB13-405-0.032 -0.07510816181340
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239584STB13-455-0.032 -0.07510816181345
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239593STB13-505-0.032 -0.07510816181350
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
00239602STB13-555-0.032 -0.07510816181355
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
00239618STB13-605-0.032 -0.07510816181360
114109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00239146
2024-04-08
用途: 家具直し

家具が壊れて専用部品がなく、代用のものを探していたらこれが丁度良い感じです、あとは耐久性がどのくらいかです。

1が参考にしています
対象商品 : 00239313
2024-04-16
用途: 金型用

他社より低価格で性能も全く問題なしです。
価格面もゆうりです。

対象商品 : 00239182
2023-12-26
用途: スライド門扉の取替タイヤの軸として使用る
入江運輸倉庫株式会社

スライド門扉の取替タイヤの軸として使用しましたけどサイズもよくて良かったのですが、ナットがセットになっていれば助かります。探しました。

対象商品 : 00239383
2020-11-23
用途: 単管パイプで滑車を製作

スリーエッチ / V50滑車用の軸に使用しました。軸径はちょうどよい感じです。滑車の左右には黄銅製のワッシャを入れて遊びをなくしました。

対象商品 : 00239392
2021-02-19
用途: プレス金型に
株式会社大西金具

安かった。用途的には、全く問題なく使えます。よかった。

対象商品 : 00239654
2019-11-04
用途: プレス治具に使用
三和株式会社製造業

胴部が研磨してあり使用しやすい。又ネジの耐加重強度等の表示が参考にあるといい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。貴重なご意見、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00239058
2018-10-21
用途: キャリーバッグのキャスター交換

キャリーバッグのキャスター交換の車軸に使いました。
取付け後、スムーズに動き満足です。
ナットには、ステイブルナットやナイロンナットがおすすめです。

対象商品 : 00239338
2018-07-16
用途: 歯車の軸
堀越畳店

実際ドライベアリングと摺動するので 精度もいいし問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする