タカノ
ガイドリフタピン
(1件のレビュー)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
内容量
1本
バスケットに入れる
262
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径D(Φmm)
公差D(mm)
寸法A(mm)
全長L(mm)
寸法b(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00242034
NGL4-22-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
22
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242052
NGL4-28-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
28
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242077
NGL4-33-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
33
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242086
NGL4-35-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
35
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242095
NGL4-36-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
36
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242104
NGL4-40-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
40
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242113
NGL4-45-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
45
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242122
NGL4-50-A0.5
4
-0.004
-0.012
0.5
50
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242138
NGL4-10-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
10
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
00242147
NGL4-15-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
15
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242156
NGL4-20-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
20
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242165
NGL4-22-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
22
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242174
NGL4-25-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
25
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242183
NGL4-28-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
28
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242192
NGL4-30-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
30
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242208
NGL4-33-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
33
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242217
NGL4-35-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
35
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242226
NGL4-36-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
36
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242235
NGL4-40-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
40
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242244
NGL4-45-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
45
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242253
NGL4-50-A0.8
4
-0.004
-0.012
0.8
50
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242262
NGL4-10-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
10
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242278
NGL4-15-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
15
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242287
NGL4-20-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
20
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242296
NGL4-22-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
22
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242305
NGL4-25-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
25
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242314
NGL4-28-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
28
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242323
NGL4-30-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
30
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242332
NGL4-33-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
33
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242348
NGL4-35-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
35
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242357
NGL4-36-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
36
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242366
NGL4-40-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
40
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242375
NGL4-45-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
45
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242384
NGL4-50-A1.0
4
-0.004
-0.012
1
50
5
2
6
(対応バネ)6
(対応ホーロー)M8×P1.25 h8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242393
NGL6-10-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
10
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242402
NGL6-15-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
15
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242418
NGL6-20-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
20
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
00242427
NGL6-22-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
22
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242445
NGL6-28-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
28
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242454
NGL6-30-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
30
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242463
NGL6-33-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
33
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242472
NGL6-35-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
35
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242488
NGL6-36-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
36
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242506
NGL6-45-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
45
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
00242515
NGL6-50-A0.5
6
-0.004
-0.012
0.5
50
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242524
NGL6-10-A0.8
6
-0.004
-0.012
0.8
10
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242533
NGL6-15-A0.8
6
-0.004
-0.012
0.8
15
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242542
NGL6-20-A0.8
6
-0.004
-0.012
0.8
20
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242558
NGL6-22-A0.8
6
-0.004
-0.012
0.8
22
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242567
NGL6-25-A0.8
6
-0.004
-0.012
0.8
25
7
3.6
8
(対応バネ)8
(対応ホーロー)M10×P1.5 h10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ