タカノ
エア穴付ピン
(1件のレビュー)
材質
SK4
硬度
53~58HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
公差D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00246006
AN10-40
10
-0.005
-0.014
13
40
4
3.5
2
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00245866
AN6-25
6
-0.004
-0.012
8
25
2
2.5
1.5
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245875
AN6-28
6
-0.004
-0.012
8
28
2
2.5
1.5
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245884
AN6-30
6
-0.004
-0.012
8
30
2
2.5
1.5
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245893
AN6-34
6
-0.004
-0.012
8
34
2
2.5
1.5
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245902
AN6-40
6
-0.004
-0.012
8
40
2
2.5
1.5
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245918
AN8-25
8
-0.005
-0.014
10
25
3
3.5
2
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245927
AN8-28
8
-0.005
-0.014
10
28
3
3.5
2
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245936
AN8-30
8
-0.005
-0.014
10
30
3
3.5
2
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245945
AN8-34
8
-0.005
-0.014
10
34
3
3.5
2
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245954
AN8-40
8
-0.005
-0.014
10
40
3
3.5
2
¥
660
取扱い終了
返品不可
00245963
AN10-25
10
-0.005
-0.014
13
25
4
3.5
2
¥
690
取扱い終了
返品不可
00245972
AN10-28
10
-0.005
-0.014
13
28
4
3.5
2
¥
690
取扱い終了
返品不可
00245988
AN10-30
10
-0.005
-0.014
13
30
4
3.5
2
¥
690
取扱い終了
返品不可
00245997
AN10-34
10
-0.005
-0.014
13
34
4
3.5
2
¥
690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください