ジェットストリーム1.0

ジェットストリーム1.0 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム1.0 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム1.0 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム1.0 - uni(三菱鉛筆)
(17件のレビュー)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。

材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂質量(g)9.3先端ボール径(mm)1.0替芯SXR-10寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6グリーン購入法適合シリーズジェットストリーム方式ノック式色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10121352SXN15010.24
150
139
153(税込)
当日出荷
10121361SXN15010.15
150
139
153(税込)
当日出荷
10121377SXN15010.33
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 事務作業(自動車整備業)
飲食業

普段の事務作業に使用してます。
先端ボール径1mmのものが便利でつかってます、なめらかな書き味で
満足してます。

2025-03-26
用途: 自社店舗での商売の金銭管理帳記入時に使用
製造業

いつも明確に記述できて、滑らかな動作をしている。たいへん満足しています。

対象商品 : 10121352
2024-11-28
用途: 事務作業・商談
教育・研究機関

お客様にサインを頂く時など、お客様がこれ書きやすいですねと笑顔で喜ばれます。
太めで書き味が滑らか、こちらで安価に購入できるので継続して使用します。

対象商品 : 10121352
2023-10-03
用途: 全ての事務作業
サービス業

ボールペンはこのブランドのこのサイズのものしか使わないようにしています。インクが出ないとか、ボールのすべりが悪いとか、全くトラブルがなく、安定した品質です

1が参考にしています
対象商品 : 10121352
2022-12-13
用途: 事務作業
朝長企画農・林・水産業

非常に書きやすく、10年以上愛用しています。ずっと使っていると真ん中からボッキり折れます。書きやすいですが、たまにインクが詰まって書けなくなります。その時はメーカーにクレームすると新品を送ってくれます。

対象商品 : 10121352
2020-12-21
用途: グリーティングカード作成
その他業種

やはり書きやすいです。グリーティングカード作成なら、もっと太くてもよかったかも。

対象商品 : 10121352
2020-02-24
用途: 筆記具用
不動産業

ジェットストリームは書きやすいので、使っていました。今回は替え芯を注文したので、そのついでに注文したものです。

対象商品 : 10121352
2020-04-29
用途: 業務一般
サービス業

書きやすく使い勝手が大変良かった、値段も手ごろです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする