曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。呼び径(mm)14.13ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00268713AA 21.010
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
00268722AA 21.060
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
56015934AA 21.010(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015943AA 21.060(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56134934AA 21.010(JCSS校正書類3点付き)
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56134943AA 21.060(JCSS校正書類3点付き)
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする