アスベル
Nフォルマ C・3 調味料ポット
容量(mL)
640×3
材質
本体・ストッカー・持ち手・フタ=PS、スプーン=PP、スベリ止め=EVA樹脂
長さ(mm)
152
幅(mm)
302
色
ホワイト
高さ(mm)
109
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00333822
1119
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください