アスベル
クリアポットN
パッキン付。
容量(mL)
820
材質
ストッカー・フタ=PS、スプーン=PP、パッキン=シリコーンゴム
長さ(mm)
167
幅(mm)
91
色
クリアー
高さ(mm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00334398
2269
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください