スリムアイストレー3段

スリムアイストレー3段 - アスベルスリムアイストレー3段 - アスベル
(3件のレビュー)

ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。

穴数21(3段合計)材質本体・フタ・ホルダー=PPホワイト容量(mL)24(1穴あたり)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003371647736
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00337164
2023-09-26
用途: 氷づくり
製造業

省スペースです。また重ねた時の工夫があってすごく良いです。
崩れないように枠がセットされている。
蓋と底に凹凸があるので簡単にずれません。

対象商品 : 00337164
2019-04-23
用途: 冷凍庫の氷補助
製造業

サイズが丁度良く
冷凍庫に入れても、邪魔にならず購入して良かったです。

対象商品 : 00337164
2016-07-01
用途: アイデア商品

私が使用しているわけではないですが、非常に使いやすいそうです。
意外とはばをとるアイストレーが3段になったことによって、空いたスペースを有効活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする