ハナキゴム
やわピタ指サック
指にやさしくフィットするやわらかさ。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
独自の抗菌製法で、医療現場での作業や事務作業など、やわピタひとつでどんなシーンにも対応できます。2サイズ揃っています。
用途
医療現場、オフィス、工場、家庭など
長さ(mm)
70
材質
スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)
厚さ(mm)
0.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00350997
Y-1
(頭部・口元)18.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00351006
Y-2
(頭部・口元)16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください