エルモ医療用滅菌指サック

エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器エルモ医療用滅菌指サック - 日進医療器
(4件のレビュー)

指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。

材質天然ゴム質量(g)20タイプ単回使用有効期限(年)5年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5本)
注意
※かゆみ・かぶれ・発疹等異常が現われた場合は、すぐに使用を中止し専門医にご相談下さい。
※装着した時、きつく感じた場合はすぐに使用をおやめ下さい。無理に使用すると血行不良のおそれがあります。
※刃物や先の尖ったもの等で傷をつけないようにご注意下さい。(破れる原因になります)
※シリコーン類は使っておりません。
※塩素及びその化合物は使っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003510587817016515
250
249
274(税込)
当日出荷
003510677817026518
250
219
241(税込)
当日出荷
003510767817037220
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-15
用途: 爪がわれているため
サービス業

爪がわれてひっかかるのでそのために購入しました。サイズもピッタリで衛生的で良いです。また無くなったら購入します。

対象商品 : 00351058
2018-06-02
用途: けがをした時の浸水予防に
坂本健康堂薬局医療・福祉・介護関連業

爪周りの怪我に対する湿潤療法には感染予防が不可欠なので、これで浸水、感染予防をしています。

対象商品 : 00351058
2015-07-22
用途: 水仕事
医療・福祉・介護関連業

指が被れてるので指サックは欠かせませんね。凄く便利です。

対象商品 : 00351076
2018-03-13
用途: 創傷部保護
その他業種

創傷部の腫れがひどく指に被らない状態のため活用していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする