曜日別特売

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811 - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
夏場に涼しいメッシュ編み。

用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)20内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308692811アソート(黒、紺、灰)ポリエステル、綿、ポリウレタン25~275本指3足消臭・抗菌・吸汗速乾
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308692
2016-04-19
用途: 事務作業
塩浜商店卸売・小売業

足を締め付ける。足先が蒸れる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする