PAX-ASIAN
銀イオン抗菌消臭五本指靴下 格子柄 826
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スーツにも合う格子柄。
用途
安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。
柄
格子柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
内容量
1袋(3足)
注意
※色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308726
826
アソート(黒、紺、灰)
ポリエステル、綿、ポリウレタン
25~27
5本指
3足
消臭・抗菌・吸汗速乾
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください