PAX-ASIAN
銀イオン抗菌消臭五本指靴下 ツーライン 828
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スーツにも合うトップライン柄。
用途
安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。
色
アソート(黒、紺、灰)
サイズ(cm)
25~27
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
柄
二本ライン
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭・抗菌・吸汗速乾
かかとからの長さ(cm)
20
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
注意
※色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308744
828
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください