銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889

銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 - PAX-ASIAN銀イオン抗菌消臭五本指靴下(底パイルクッション) 889 - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
足底がクッションパイル編で疲れにくい。

用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。サイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ポリウレタン入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭・抗菌・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)22指タイプ5本指内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308823889
オープン1,090
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308823
2016-05-23
用途: 仕事中に

しっかりしていて履き心地が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする