曜日別特売

タイヤマスカー

タイヤマスカー - ヨトリヤマ(世取山)タイヤマスカー - ヨトリヤマ(世取山)タイヤマスカー - ヨトリヤマ(世取山)
(2件のレビュー)

プラスチックの弾力を利用していますので2種類のサイズでほとんどのタイヤに使用できます。

セット内容マスカー10個・フック2個材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※プラスチックの強度を保つため、マイカーを使用していない時は付属のフックに掛け、閉じた状態で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00283273523M軽・普通タイヤ用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00283282524Lワイド・大型タイヤ用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00283273
2021-10-12
用途: 鈑金時の養生
坂田自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的な新聞紙での養生が素早くできるので便利ですね。
汚れてもすぐ交換できるので、なかなかよい商品です。
保管用のステーも入っておりお買い得です。

2が参考にしています
対象商品 : 00283273
2019-10-04
用途: タイヤカバーの固定に使用
アジャスト療術院

単に「軽・普通車タイヤ用」の説明では、245等のワイドタイヤには装着出来ず、タイヤの適用サイズの表記が欲しい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ワイドタイヤにつきましては<注文コード:00283282>が適応となりますので、参考にしていただけますと幸いです。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする