ローラーバケット SX

ローラーバケット SX - ヨトリヤマ(世取山)
(2件のレビュー)

ローラーバケットをさらにグレイドアップ・使い捨て内容器をセット(7インチ用)

材質ポリプロピレンセット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×228×146RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※バケット・内容器共内寸法です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00284174223
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284174
2017-06-18
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

少量の塗装作業に使うのに最適でカバーを取り替え出来るので作業効率性がいい

対象商品 : 00284174
2015-04-13
用途: 盤の扉、側面、屋根部の塗装に使用

容量がやや少ないので、盤の屋根部を塗装する際に主として使用します。
7インチローラーだと少々きついので、4インチローラーがサイズ的には良いと感じます。
塗装色によって内容器を交換するので、取っ手部をつける等、内容器の交換がもう少し簡便にできればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする