曜日別特売

六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

六角支柱(メスメスタイプ 黒染) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染) - ノーブランド
(4件のレビュー)
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜内容量1本
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00286597HPFB7-20M4200.7
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
00286606HPFB7-25M4250.7
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286615HPFB7-30M4300.7
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286624HPFB7-35M4350.7
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286633HPFB7-40M4400.7
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286642HPFB7-45M4450.7
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286658HPFB7-50M4500.7
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286667HPFB7-60M4600.7
オープン249
249
274(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286676HPFB7-70M4700.7
オープン249
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
00286685HPFB7-80M4800.7
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286694HPFB7-90M4900.7
オープン268
268
295(税込)
7日以内出荷
返品不可
00286703HPFB7-100M41000.7
オープン268
268
295(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286712HPFB7-120M41200.7
オープン289
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286728HPFB7-150M41500.7
オープン279
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286737HPFB8-20M5200.8
オープン259
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
00286746HPFB8-25M5250.8
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286755HPFB8-30M5300.8
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286764HPFB8-35M5350.8
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286773HPFB8-40M5400.8
オープン268
268
295(税込)
6日以内出荷
返品不可
00286782HPFB8-45M5450.8
オープン249
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286798HPFB8-50M5500.8
オープン268
268
295(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286807HPFB8-60M5600.8
オープン278
278
306(税込)
6日以内出荷
返品不可
00286816HPFB8-70M5700.8
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286825HPFB8-80M5800.8
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286834HPFB8-90M5900.8
オープン289
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286843HPFB8-100M51000.8
オープン289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286852HPFB8-120M51200.8
オープン299
299
329(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286868HPFB8-150M51500.8
オープン339
339
373(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286877HPFB8-200M52000.8
オープン359
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286886HPFB10-25M6251.0
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
00286895HPFB10-30M6301.0
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
00286904HPFB10-35M6351.0
オープン289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286913HPFB10-40M6401.0
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
00286922HPFB10-45M6451.0
オープン289
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286938HPFB10-50M6501.0
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
00286947HPFB10-60M6601.0
オープン339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
00286956HPFB10-70M6701.0
オープン329
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286965HPFB10-80M6801.0
オープン339
339
373(税込)
12日以内出荷
返品不可
00286974HPFB10-90M6901.0
オープン309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286983HPFB10-100M61001.0
オープン349
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
00286992HPFB10-120M61201.0
オープン359
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287008HPFB10-150M61501.0
オープン369
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
00287017HPFB10-200M62001.0
オープン389
389
428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
00287026HPFB13-35M8351.25
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287035HPFB13-40M8401.25
オープン319
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287044HPFB13-45M8451.25
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287053HPFB13-50M8501.25
オープン359
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287078HPFB13-70M8701.25
オープン389
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287087HPFB13-80M8801.25
オープン399
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287096HPFB13-90M8901.25
オープン389
389
428(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

価格で選択したが、さび止め?油が付いているため脱脂が必要でした。手間を考えたらメッキ品かステンレスで良かった

2024-12-13
用途: コーヒー焙煎機のカスタム
飲食業

受注生産していると思われる丁寧な梱包にハイクオリティな仕上がりです。
完璧です。

対象商品 : 00287017
2019-02-17
用途: テレビ台のDIYに使用しました。
製造業

加工精度もよく、何より安価に購入できました。また、防錆仕様も室内環境使用では十分です。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00287114
2019-01-04
用途: バイクの部品に。
医療・福祉・介護関連業

しばらくすると錆が出ました。濡らしてないんですけども…。室内に置いてた予備にも錆が。塗装はいまいちでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする