六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) - ノーブランド
(3件のレビュー)
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル内容量1本
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00287148HPFM7-20M4200.7
オープン259
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287157HPFM7-25M4250.7
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287166HPFM7-30M4300.7
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り8点です
00287175HPFM7-35M4350.7
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287184HPFM7-40M4400.7
オープン239
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287193HPFM7-45M4450.7
オープン259
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287202HPFM7-50M4500.7
オープン268
268
295(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287218HPFM7-60M4600.7
オープン278
278
306(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287227HPFM7-70M4700.7
オープン278
278
306(税込)
8日以内出荷
返品不可
00287236HPFM7-80M4800.7
オープン289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287245HPFM7-90M4900.7
オープン299
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287254HPFM7-100M41000.7
オープン279
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287263HPFM7-120M41200.7
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
00287272HPFM7-150M41500.7
オープン319
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287288HPFM8-20M5200.8
オープン279
279
307(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287297HPFM8-25M5250.8
オープン279
279
307(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287306HPFM8-30M5300.8
オープン279
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287315HPFM8-35M5350.8
オープン279
279
307(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287324HPFM8-40M5400.8
オープン289
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287333HPFM8-45M5450.8
オープン289
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287342HPFM8-50M5500.8
オープン289
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287358HPFM8-60M5600.8
オープン299
299
329(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287367HPFM8-70M5700.8
オープン309
309
340(税込)
当日出荷
00287376HPFM8-80M5800.8
オープン309
309
340(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287385HPFM8-90M5900.8
オープン319
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287394HPFM8-100M51000.8
オープン349
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287403HPFM8-120M51200.8
オープン359
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287412HPFM8-150M51500.8
オープン369
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287428HPFM8-200M52000.8
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287437HPFM10-25M6251.0
オープン299
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287446HPFM10-30M6301.0
オープン299
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287455HPFM10-35M6351.0
オープン299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287464HPFM10-40M6401.0
オープン309
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287473HPFM10-45M6451.0
オープン309
309
340(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287482HPFM10-50M6501.0
オープン339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287498HPFM10-60M6601.0
オープン329
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287507HPFM10-70M6701.0
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287516HPFM10-80M6801.0
オープン329
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287525HPFM10-90M6901.0
オープン329
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287534HPFM10-100M61001.0
オープン369
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287543HPFM10-120M61201.0
オープン389
389
428(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287552HPFM10-150M61501.0
オープン399
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287568HPFM10-200M62001.0
オープン449
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287577HPFM13-35M8351.25
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287586HPFM13-40M8401.25
オープン349
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
00287595HPFM13-45M8451.25
オープン349
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287604HPFM13-50M8501.25
オープン359
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
00287613HPFM13-60M8601.25
オープン389
389
428(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287622HPFM13-70M8701.25
オープン419
419
461(税込)
12日以内出荷
返品不可
00287638HPFM13-80M8801.25
オープン459
459
505(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 機械工作
製造業

M8のL50のものを購入しました。穴は貫通しておりません。M8であれば20mmぐらいまでねじが入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 00287674
2023-06-14
用途: ペダルロッド
シーエムエヌ レーシング

ネジ山がもう少しあればたすかります
全長調整やりやすく

対象商品 : 00287166
2017-11-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンス時に必須のアイテムを安価に購入ができ、また使用上の問題もなく満足しております。また機会があれば、購入検討したいと思います。また早々の出荷対応にも非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする