曜日別特売

六角支柱(メスメスタイプ SUS)

六角支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド
(3件のレビュー)
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし内容量1本
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00287692HPFS7-20M40.7207
オープン289
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
00287708HPFS7-25M40.7257
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
00287717HPFS7-30M40.7307
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
00287726HPFS7-35M40.7357
オープン289
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00287735HPFS7-40M40.7407
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
00287744HPFS7-45M40.7457
オープン309
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
00287753HPFS7-50M40.7507
オープン309
309
340(税込)
当日出荷
00287762HPFS7-60M40.7607
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
00287778HPFS7-70M40.7707
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
00287787HPFS7-80M40.7807
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
00287796HPFS7-90M40.7907
オープン339
339
373(税込)
16日以内出荷
返品不可
00287805HPFS7-100M40.71007
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
00287814HPFS7-120M40.71207
オープン359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287823HPFS7-150M40.71507
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
00287832HPFS8-20M50.8208
オープン309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287848HPFS8-25M50.8258
オープン319
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
00287857HPFS8-30M50.8308
オープン319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287866HPFS8-35M50.8358
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
00287875HPFS8-40M50.8408
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
00287884HPFS8-45M50.8458
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
00287893HPFS8-50M50.8508
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
00287902HPFS8-60M50.8608
オープン359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り1点です
00287918HPFS8-70M50.8708
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
00287927HPFS8-80M50.8808
オープン359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287936HPFS8-90M50.8908
オープン379
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
00287945HPFS8-100M50.81008
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
00287954HPFS8-120M50.81208
オープン419
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
00287963HPFS8-150M50.81508
オープン439
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
00287972HPFS8-200M50.82008
オープン509
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
00287988HPFS10-25M61.02510
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
00287997HPFS10-30M61.03010
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
00288006HPFS10-35M61.03510
オープン359
359
395(税込)
13日以内出荷
返品不可
00288015HPFS10-40M61.04010
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
00288024HPFS10-45M61.04510
オープン369
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
00288033HPFS10-50M61.05010
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
00288042HPFS10-60M61.06010
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
00288058HPFS10-70M61.07010
オープン439
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
00288067HPFS10-80M61.08010
オープン449
449
494(税込)
当日出荷
00288076HPFS10-90M61.09010
オープン459
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288085HPFS10-100M61.010010
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
00288094HPFS10-120M61.012010
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
00288103HPFS10-150M61.015010
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
00288112HPFS10-200M61.020010
オープン659
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288128HPFS13-35M81.253513
オープン459
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288137HPFS13-40M81.254013
オープン469
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
00288146HPFS13-45M81.254513
オープン469
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
00288155HPFS13-50M81.255013
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
00288164HPFS13-60M81.256013
オープン589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
00288173HPFS13-70M81.257013
オープン609
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
00288182HPFS13-80M81.258013
オープン619
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00287762
2021-03-29
用途: 治具の支柱

他社製品から切り替えました。品質、価格ともに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00288103
2019-09-16
用途: オートバイのバックステップリヤブレーキワイヤー部分
運輸・通信業

思ったよりも作りがきれいでした。
サイズ寸法も丁度いい、只ステンレスなので少し重い感じがしますね。
ホントは、アルミ製が欲しかったのですが、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00287832
2019-04-21
用途: ドリルを使用したネジ頭の研磨
製造業

ドリルチャックにネジを直にくわえるとネジ山を傷めそうだったのでこの商品を軸にしました。うまくできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする