曜日別特売

エアーブラシ

エアーブラシ - TRUSCOエアーブラシ - TRUSCOエアーブラシ - TRUSCO

吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。

用途
試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
材質/仕上
ステンレス材(ノズル・ニードル)
真鍮・クロームメッキ
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08294361TAB-02S-A
23,090
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする