軽包装用テープ 619S

軽包装用テープ 619S - 3M(スリーエム)軽包装用テープ 619S - 3M(スリーエム)軽包装用テープ 619S - 3M(スリーエム)軽包装用テープ 619S - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

優れた接着力です。
特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。
レシートなど感熱紙の文字を消しません。
手で切断可能。

用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。クリアタイプテープのみ(手で切れる)基材特殊ポリオレフィンフィルムテープ長さ(m)50テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)10手切れ性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00288417619S1パック(10巻)1232468-9721
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00288426619S1パック(10巻)1540468-9739
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00288435619S1パック(10巻)1848468-9747
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00288444619S1パック(6巻)2464468-9755
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00288444
2023-03-26
用途: ポリ袋を閉じる
農・林・水産業

倉庫で使用しているのですが、冬になるとテープが切れてしまい使い物になりません。
使用環境温度(最低5度くらい)が低いのでしょうか?
他社のテープでは、そのようなことはありません。

対象商品 : 00288444
2022-11-03
用途: 古くなったレジ袋を修理、補強する時
エトウセイダイ不動産業

普段の生活で、破れたもの、裂けたものを接着補強する時に使います。必要なポイントは、テープの幅、接着力、透明なこと、価格が高すぎないことです。この商品はこれらの条件を満たしています。さらに追加する要素を希望するならば、濡れているものにも接着できる接着力です。

対象商品 : 00288426
2022-10-24
用途: 包装作業

箱を紙包装する時に使っています。テープの伸び具合いが丁度いいです。

対象商品 : 00288417
2020-07-22
用途: 色々な用途に
サービス業

毎日使うのでこのセット量は嬉しいです!
粘着力も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする