PIA
ネオアワックス イージーコーター(スモールローラー)
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途
鉄部(さび止め)
毛丈(mm)
13
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
適合塗料
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00288672
903-E516-4
1パック(2本)
4
錆止め、プライマーエポキシ
錆止め塗装
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
00288688
903-E516-6
1パック(2本)
6
錆止め、プライマーエポキシ
錆止め塗装
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
45431997
903-E516-24
1本
4
サビ止め・プライマー、エポキシ
サビ止め塗料用
¥
500
取扱い終了
45432006
903-E516-26
1本
6
サビ止め・プライマー、エポキシ
サビ止め塗料用
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください