PIA
ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途
鉄部(さび止め)
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
錆止め、プライマーエポキシ
主な用途
錆止め塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00288873
903-B516-07
オープン
¥
899
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください