PIA
弁慶 砂骨ローラー〔粗目〕レギュラー(紙管)
弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適
均一で美しい粗目パターン仕上げを実現
塗料の含みが良く、塗装作業性も良好
用途
マスチック(内外部)
材質(ローラー部)
ポリウレタンフォーム
適合塗料
単層弾性、下地(フィラー)
主な用途
砂骨材用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45431586
900-K07Y-09
9
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
00289047
900-K07Y-07
7
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください