もみすりロール 統合

もみすりロール 統合 - バンドー化学もみすりロール 統合 - バンドー化学もみすりロール 統合 - バンドー化学
(17件のレビュー)

耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる

内容量1個
注意
※主軸ロールと副軸ロールのロール幅が、くい違いのないように取り付けください。
※ロールの隙間は、一般に締め過ぎると脱ぷ率は上昇しますが、砕米、肌ずれなどが起り、ロールの摩耗も早くなるため、適度の隙間に調整する必要があります。ロールの隙間は、0.5~1.2mmの間で試しずりを行い、脱ぷ率および米の品質により、希望の隙間に調整してください。
※もみは絶え間なく落してください。ロールが異常摩耗して脱ぷ率が低下します。
※もみの中に石、釘などの異物が混ざっていると、ロールを傷つける原因となります。もみの中に異物がないようご注意ください。
※湿気の少ない、直射日光の当たらない、風通しの良い所で保管してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(mm)
ドラム外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25751198100型254254204
129,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
25751207大60型152.4222181
49,840
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
25751216中50型127165130
32,580
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25751225中40型101.6165130
26,410
9,598
10,558(税込)
当日出荷
25751234中30型76.2165130
19,210
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
25751243小30型76.2153120
18,320
6,598
7,258(税込)
当日出荷
25751259小25型63.5153120
15,830
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
35174083新30型76.2153116
19,390
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
35174065大30型76.2222181
35,710
取扱い終了
35174074中25型63.5165130
19,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 米の籾摺り機の部品として
朝比奈園農・林・水産業

毎回、使わせていただいて、十分に満足のいく商品です。
これからも利用させて頂きます。

対象商品 : 25751243
2023-09-07
用途: サタケ籾摺り機に使用。
農・林・水産業

サタケNPS350DXAのローラを交換しました。
問題なく使用出来ました。

4が参考にしています
対象商品 : 25751259
2022-11-03
用途: 旧型籾摺機の交換用

60年以上前に製造された籾摺機のロールを交換しました。規格がインチなので、海外由来の古い規格だったかもしれないそうです。昭和初期からロールを作っていたバンドー製なので、同等品と確認をしてもらい、購入して交換しました。重い鋳物のハブ製ロールをアルミ製の軽いものに交換して軽快に動くようになり、脱ぷ率も格段に上がりました。

対象商品 : 25751225
2022-11-03
用途: 籾摺り
農・林・水産業

ロールが5mm程度にすり減ったため、自分で動画を参考に交換しました。サイズもぴつたりで問題なく作業が完了しました。

対象商品 : 25751243
2021-12-27
用途: モミすり作業、損耗品の交換用
農・林・水産業

安いようで送料も不要なので取りあえず1個購入した。規格品なので感想は特になし。評価は価格に対してのもの。

対象商品 : 25751234
2021-10-14
用途: もみすり機のメンテナンスで劣化したローラーの交換作業
手塚商店

市販ではお店になかなか無いサイズでしたが、ローラーのメーカー品で、
サイズもぴったりでしたので、安心して使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 25751243
2021-10-03
用途: 籾摺機の消耗品交換
農・林・水産業

3~4年ごとに交換しますが、新品のゴムなので、少し柔らかく感じます。隙間調整は、オートですが、少し手動で調整し、調子を見ながら使用しました。

対象商品 : 25751207
2021-09-10
用途: 籾摺りロールの交換

ゴムが約5㎜になったので交換しました。実店舗で買えないので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする