曜日別特売

パルステップ アルミ A35P

パルステップ アルミ A35P - ケージーパルテックパルステップ アルミ A35P - ケージーパルテック

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂内容量1本(2000mm)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00305402A35P-P01パールグレイ
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305427A35P-P03グレイ
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305436A35P-P04ペールグレイ
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305445A35P-P05フリーステッドブラック
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305454A35P-P06アイボリー
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305472A35P-P08ベージュ
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305488A35P-P09ココアブラウン
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305497A35P-P10ブラウン
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305506A35P-P11チョコレート
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305515A35P-P12イエロー
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305524A35P-P14レッド
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305533A35P-P15エンジ
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305542A35P-P16リーフグリーン
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305576A35P-P20プロセスブルー
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305418A35P-P02ライトグレイ
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305463A35P-P07ダークアイボリー
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305558A35P-P18グリーン
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305567A35P-P19ブルー
3,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする