曜日別特売

コーナープロテクター CPL35

コーナープロテクター CPL35 - ケージーパルテック
(2件のレビュー)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。

用途自動車・台車用のコーナークッション材形状L字型材質特殊樹脂・アルミ
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00305682CPL3510Y1本(1000mm)イエロー(黄)
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305698CPL3515Y1本(1500mm)イエロー(黄)
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305707CPL3520Y1本(2000mm)イエロー(黄)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305743CPL3510G1本(1000mm)グレイ(鼠)
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305752CPL3515G1本(1500mm)グレイ(鼠)
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305768CPL3520G1本(2000mm)グレイ(鼠)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305777CPL3510P1本(1000mm)パールグレイ(白鼠)
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305786CPL3515P1本(1500mm)パールグレイ(白鼠)
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305795CPL3520P1本(2000mm)パールグレイ(白鼠)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00305716CPL3510DI1本(1000mm)ダークアイボリー(薄黄)
3,100
取扱い終了
お客様組立品
00305725CPL3515DI1本(1500mm)ダークアイボリー(薄黄)
4,600
取扱い終了
お客様組立品
00305734CPL3520DI1本(2000mm)ダークアイボリー(薄黄)
6,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00305707
2020-03-06
用途: 柱コーナーの緩衝材

綺麗に収まりました。
商品発送が、早いと尚良いのですが・・・

対象商品 : 00305777
2016-11-08
用途: 食堂中央部にある柱型の四角
株式会社ユア・ハウス

35㎜という小ささで圧迫感がなく仕上げることができた。
出来れば1.5mサイズが選択肢にあればなおよかったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする