曜日別特売

コーナープロテクター キャップ CP35

コーナープロテクター キャップ CP35 - ケージーパルテック
(2件のレビュー)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。

用途自動車・台車用のコーナークッション材材質特殊樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00305804CP35Yイエロー(黄)39.8×39.8
150
139
153(税込)
4日以内出荷
00305822CP35Gグレイ(鼠)39.8×39.8
150
139
153(税込)
4日以内出荷
00305838CP35Pパールグレイ(白鼠)70×70
150
139
153(税込)
4日以内出荷
00305813CP35DIダークアイボリー(薄黄)39.8×39.8
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00305822
2022-12-22
用途: 柱のコーナープロテクトに使います
合同会社Felice不動産業

ゴムでカバーされているので、ぶつかっても、痛くないです
柱を保護できます
加工に優れてます

対象商品 : 00305804
2020-03-06
用途: 柱コーナー緩衝材

大変きれいに収まりました。
商品発送が早いともっと良いのですが、・・・
商品画像が、あると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする