タカノ
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法T(Φmm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00337532
TPBL3-40
5
5
3
40
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337548
TPBL3-50
5
5
3
50
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337557
TPBL3-60
5
5
3
60
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337566
TPBL3-70
5
5
3
70
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337575
TPBL3-80
5
5
3
80
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337584
TPBL3-90
5
5
3
90
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337916
TPBL10-70
13
5
10
70
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337925
TPBL10-80
13
5
10
80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337934
TPBL10-90
13
5
10
90
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00337943
TPBL10-100
13
5
10
100
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337952
TPBL13-40
16
5
13
40
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337968
TPBL13-50
16
5
13
50
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337977
TPBL13-60
16
5
13
60
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337986
TPBL13-70
16
5
13
70
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
00337995
TPBL13-80
16
5
13
80
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338004
TPBL13-90
16
5
13
90
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338022
TPBL16-40
19
5
16
40
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338038
TPBL16-50
19
5
16
50
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338047
TPBL16-60
19
5
16
60
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338056
TPBL16-70
19
5
16
70
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338065
TPBL16-80
19
5
16
80
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338074
TPBL16-90
19
5
16
90
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338083
TPBL16-100
19
5
16
100
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338092
TPBL20-40
23
5
20
40
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338108
TPBL20-50
23
5
20
50
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338117
TPBL20-60
23
5
20
60
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338144
TPBL20-90
23
5
20
90
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338153
TPBL20-100
23
5
20
100
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338178
TPBL25-50
28
5
25
50
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338187
TPBL25-60
28
5
25
60
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338196
TPBL25-70
28
5
25
70
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338205
TPBL25-80
28
5
25
80
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338214
TPBL25-90
28
5
25
90
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338223
TPBL25-100
28
5
25
100
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00337593
TPBL3-100
5
5
3
100
¥
220
取扱い終了
00337602
TPBL4-40
7
5
4
40
¥
240
取扱い終了
返品不可
00337618
TPBL4-50
7
5
4
50
¥
240
取扱い終了
00337627
TPBL4-60
7
5
4
60
¥
240
取扱い終了
00337636
TPBL4-70
7
5
4
70
¥
240
取扱い終了
00337645
TPBL4-80
7
5
4
80
¥
240
取扱い終了
00337654
TPBL4-90
7
5
4
90
¥
240
取扱い終了
00337663
TPBL4-100
7
5
4
100
¥
240
取扱い終了
00337672
TPBL5-40
8
5
5
40
¥
250
取扱い終了
00337688
TPBL5-50
8
5
5
50
¥
250
取扱い終了
00337697
TPBL5-60
8
5
5
60
¥
250
取扱い終了
00337706
TPBL5-70
8
5
5
70
¥
250
取扱い終了
00337715
TPBL5-80
8
5
5
80
¥
250
取扱い終了
00337724
TPBL5-90
8
5
5
90
¥
250
取扱い終了
00337733
TPBL5-100
8
5
5
100
¥
250
取扱い終了
00337742
TPBL6-40
9
5
6
40
¥
270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ