ブランクパンチ(ハイス鋼)

ブランクパンチ(ハイス鋼) - タカノブランクパンチ(ハイス鋼) - タカノ
(1件のレビュー)
材質SKH51硬度61~64HRC内容量1本
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法T(Φmm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00338232HPBL1.0-3023130
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338248HPBL1.0-4023140
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338257HPBL1.0-5023150
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338266HPBL1.6-302.631.630
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338275HPBL1.6-402.631.640
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338284HPBL1.6-502.631.650
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338293HPBL2.0-3033230
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338302HPBL2.0-4033240
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
00338318HPBL2.0-5033250
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338327HPBL2.5-303.532.530
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338336HPBL2.5-403.532.540
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338388HPBL3-7055370
270
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338406HPBL3-9055390
270
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338433HPBL4-5075450
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338442HPBL4-6075460
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338458HPBL4-7075470
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338467HPBL4-8075480
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338476HPBL4-9075490
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338494HPBL5-4085540
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338512HPBL5-6085560
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338546HPBL5-9085590
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338564HPBL6-4095640
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338582HPBL6-6095660
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338607HPBL6-8095680
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338616HPBL6-9095690
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338652HPBL8-60115860
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338668HPBL8-70115870
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338686HPBL8-90115890
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338713HPBL10-501351050
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338722HPBL10-601351060
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338738HPBL10-701351070
520
519
571(税込)
3日以内出荷
00338756HPBL10-901351090
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338783HPBL13-501651350
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338792HPBL13-601651360
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338808HPBL13-701651370
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338835HPBL13-10016513100
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338844HPBL16-401951640
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338853HPBL16-501951650
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338862HPBL16-601951660
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338887HPBL16-801951680
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338896HPBL16-901951690
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338905HPBL16-10019516100
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338914HPBL20-402352040
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338923HPBL20-502352050
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338932HPBL20-602352060
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338948HPBL20-702352070
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338957HPBL20-802352080
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338966HPBL20-902352090
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338975HPBL20-10023520100
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00338984HPBL25-402852540
1,590
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00338494
2018-03-02
用途: アルミ板材の打ち抜き工具
TAKO技研製造業

t1のアルミ板の手動穿孔工具に使用しました。それほど耐久性を必要としないので ステンレス(非熱処理材)でも 使用可能でしたが ハイスのパンチを手軽に利用できて ステンレス材のパンチを加工するよりも はるかに早くて 安く済ませることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする