曜日別特売

「テプラ」Liteテープ

「テプラ」Liteテープ - キングジム「テプラ」Liteテープ - キングジム「テプラ」Liteテープ - キングジム「テプラ」Liteテープ - キングジム「テプラ」Liteテープ - キングジム
(2件のレビュー)

「テプラ」Liteテープは、しっかり貼れて、しかもリーズナブル。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)4内容量1個
注意
※「テプラ」Liteテープは感熱紙です。一般的な屋内環境(常温常湿 蛍光灯下500lx)では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例00308936LP15B154ブルー
460
379
417(税込)
当日出荷
※使用例00308945LP15G154グリーン
460
379
417(税込)
3日以内出荷
※使用例00308954LP15P154ピンク
460
379
417(税込)
3日以内出荷
※使用例00308972LP15S154ホワイト
460
379
417(税込)
当日出荷
※使用例00308988LP15Y154イエロー
460
379
417(税込)
3日以内出荷
00308963LP15R154レッド
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308936
2020-02-17
用途: 事務所書類分別
建設業・工事業

絵柄や字体もはっきり印刷出来て良い。テープが薄いので少し剥がしにくい

対象商品 : 00308972
2019-02-10
用途: 事務
建設業・工事業

紫外線があたらなければ、数年つかえると思います。剥がしやすいのも
Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする