GボックスPP用背見出し紙

GボックスPP用背見出し紙 - キングジムGボックスPP用背見出し紙 - キングジムGボックスPP用背見出し紙 - キングジムGボックスPP用背見出し紙 - キングジムGボックスPP用背見出し紙 - キングジム

GボックスPP用の背見出し紙。両面印刷でボックスの再使用にも最適。

内容量1パック(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00309566セ4631N青/緑4631N64-8843-88
400
399
439(税込)
4日以内出荷
00309575セ4631N赤/黄4631N64-8843-89
400
399
439(税込)
4日以内出荷
00309593セ4633N赤/黄4633N64-8843-91
400
399
439(税込)
4日以内出荷
00309602セ4635N青/緑4635N64-8843-92
400
399
439(税込)
4日以内出荷
00309618セ4635N赤/黄4635N64-8843-93
400
399
439(税込)
4日以内出荷
00309584セ4633N青/緑4633N64-8843-90
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする