曜日別特売

テプラPRO マスキングテープ mt

テプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジムテプラPRO マスキングテープ mt - キングジム
(2件のレビュー)

「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。
お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ文字色
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00310004SPJ12APドット・コスモスにグレー文字125グレードット・コスモス
820
589
648(税込)
当日出荷
00310013SPJ12BBドット・ペールブルにグレー文字125グレードット・ペールブルー
820
589
648(税込)
当日出荷
00310022SPJ12CPボーダー・コスモスにグレー文字125グレーボーダコス
700
取扱い終了
00310056SPJ12KCチョコレートに白文字125チョコレート
780
取扱い終了
24055702SPJ12LBベビーブルーにグレー文字125グレーベビーブルー
820
取扱い終了
24055623SPJ18APドット・コスモスにグレー文字185グレードット・コスモス
1,000
取扱い終了
24055648SPJ18BBドット・コスモスにグレー文字185グレードット・コスモス
1,000
取扱い終了
24055666SPJ18KCチョコレートに白文字185チョコレート
1,080
取扱い終了
24055684SPJ18LBベビーブルーにグレー文字185グレーベビーブルー
1,080
取扱い終了
00310038SPJ12FY綿ぼうし・イエローにグレー文字125グレーイエロー
700
取扱い終了
00310047SPJ12GPピーチに白文字125ピーチ
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24055684
2024-04-22
用途: ファイリング
株式会社哲建

短期間使用の場合のファイリングに使用しています。
楽にきれいにはがせるので、愛用しております。
ファイルの背表紙の文字印刷で使うので、ベビーブルー地にグレー文字ではなく、白地に黒文字が良いのですが、まあ、無いのでそこは妥協しています。
12mmだと細いファイルに貼った時に端が浮き上がってしまうので18mmが使い勝手が良かったのですが、製造終了してしまったようですね。
どこのサイトでももう在庫限りの商品になってしまって、とても残念です。

対象商品 : 00310004
2017-02-27
用途: ネーミング付け
その他業種

ドット柄が、オシャレです! 粘着力は強い方かなと思います。ドット柄だけでなく、もっと色々な絵柄を出して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする