曜日別特売

テプラPROテープ りぼん

テプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジムテプラPROテープ りぼん - キングジム
(2件のレビュー)

メッセージが印刷できるりぼん

用途小物づくりに、プレゼントにタイプりぼんエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 045内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00310485SFR12BKスカイブルーに黒文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
00310512SFR12JKベージュに黒文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
00310537SFR12NZネイビーに金文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
00310546SFR12PKピンクに黒文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
00310555SFR12RZレッドに金文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
00310573SFR12ZKゴールドに黒文字125
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
24055562SFR9BKスカイブルーに黒文字95
1,280
取扱い終了
24055544SFR9PKピンクに黒文字95
1,280
取扱い終了
24055745SFR18BKスカイブルーに黒文字185
1,800
取扱い終了
00310494SFR12CZブラウンに金文字125
1,280
取扱い終了
00310503SFR12GZグリーンに金文字125
1,200
取扱い終了
00310528SFR12KZブラックに金文字125
1,200
取扱い終了
24055727SFR18PKピンクに黒文字185
1,800
取扱い終了
00310564SFR12SZホワイトに金文字125
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24055562SFR9BK00310485SFR12BKSFR9BK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310485テプラPROテープ りぼんキングジム1巻
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24055544SFR9PK00310546SFR12PKSFR9PK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310546テプラPROテープ りぼんキングジム1巻
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310494
2023-03-21
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

テプラで印字できるリボンを初めて購入。茶色いリボンに金色の文字が想像以上にキレイで、自宅でオリジナルリボンが簡単に作れることに感動しました。他の色も買おうか検討中です。

対象商品 : 00310512
2020-03-13
用途: お店のタグ、お名前タグ
YUKI*Neko卸売・小売業

とても綺麗に印刷できます!
電池残量が少ないとかすれたりもありますが、
重宝しています。
タグを印刷で頼むと初期費用がとてもかかるので、
小さな店舗で使うのにはちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする