曜日別特売

PROテープ リラックマラベル

PROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジムPROテープ リラックマラベル - キングジム
(2件のレビュー)

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00310582SGR12AS白(リラックマ)に黒文字122.5
870
699
769(税込)
当日出荷
00310598SGR12BPピンク(いちご)に黒文字122.5
870
699
769(税込)
当日出荷
31304744SGR12FPハート&バス(ピンク)に黒文字122.5
870
699
769(税込)
当日出荷
00310607SGR12CB青(お空でリラックス)に黒文字122.5
830
取扱い終了
00310616SGR12DC水玉ベージュ(お外でごろん)に黒文字122.5
750
取扱い終了
00310625SGR9AS白(リラックマ)に黒文字92.5
750
取扱い終了
00310634SGR9BPピンク(いちご)に黒文字92.5
750
取扱い終了
00310643SGR9CB青(お空でリラックス)に黒文字92.5
830
取扱い終了
00310652SGR9DC水玉ベージュ(お外でごろん)に黒文字92.5
750
取扱い終了
31304717SGR9EYたまご(チェック黄)に黒文字92.5
750
取扱い終了
31304726SGR9FPハート&バス(ピンク)に黒文字92.5
750
取扱い終了
31304735SGR12EYたまご(チェック黄)に黒文字122.5
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310582
2021-08-17
用途: 名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品 : 00310582
2018-11-20
用途: 名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする