キングジム
SR6700D対応 点字テープカートリッジ
点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
用途
SR6700D専用
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00311072
DS12K
白に黒文字
12
6.4
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
00311097
DT12K
透明に黒文字
12
6.4
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
00311088
DS24K
白に黒文字
24
6.4
¥
2,050
取扱い終了
00311106
DT24K
透明に黒文字
24
6.4
¥
2,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください