曜日別特売

Toffyタッチペン&ボールペン

Toffyタッチペン&ボールペン - キングジム
(2件のレビュー)

タッチペンとボールペンがひとつになった!爪を気にせず画面操作もスマートに。
静電式タッチパネルに対応。
タッチペン先に特殊な導電性素材を使用
タッチペン先は柔らかく、タッチスクリーンでの操作性を向上
黒ボールペン付きで、必要時にメモなどもできて便利
液晶保護フィルムを貼ったタッチスクリーンでも使用可能

仕様(水性ボールペン)0.5mm黒インク材質(タッチペン)導電性素材軸径(Φmm)約8長さ(mm)150内容量1本
注意
※インクは使い切りです。
※感圧式タッチパネルには使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003117029245TF
480
取扱い終了
003117189245TF
480
取扱い終了
003117279245TFピンク
480
取扱い終了
003117369245TF水色
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00311718
2016-06-08
用途: スマホ用のタッチペンとして
運輸・通信業

タッチペンとしての耐久性は・・・イマイチ。
やはり、使っているうちに割れてしまうのは仕方がないんですが
そのあともペンとして使うと無様です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 00311736
2015-04-29
用途: スマートフォン操作

しばらく使用すると
先端のゴムが切れて
タッチパネルに傷がついた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする