曜日別特売

カラーインデックス5山(単色)

カラーインデックス5山(単色) - キングジムカラーインデックス5山(単色) - キングジムカラーインデックス5山(単色) - キングジム
(4件のレビュー)

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

サイズA4タテグリーン購入法適合タイプ1色1山材質(本体)再生紙穴数2穴再生紙使用マーク適合内容量1パック(20枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00312908907T20
470
389
428(税込)
当日出荷
00312917907T20グレー
470
389
428(税込)
当日出荷
00312926907T20
470
389
428(税込)
当日出荷
00312883907T20
470
取扱い終了
00312892907T20オレンジ
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00312908
2022-07-08
用途: 書類の見出し

5色のうち黄色、緑、グレーが頻繁に使用する色だったので、単色購入できて助かった。

対象商品 : 00312883
2022-04-20
用途: 事務作業時
運輸・通信業

セットの上と下が早くなくなるので、単色で購入できるのは助かります。

対象商品 : 00312917
2021-03-03
用途: ファイル整理用
建設業・工事業

5色入りを使っていますが、同じ色ばかり減ってしまうので、単品のカラーインデックスがとても便利です。

対象商品 : 00312892
2020-08-06
用途: 事務
その他業種

5山セットのインデックスをよく使う職場ですが、色が半端に残り、捨てるのはもったいないので、単色を購入し5色に再セットします。これも「エコ」と自己満足しています。笑

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする