曜日別特売

キングファイル エコロジードッチ用替え表紙

キングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジムキングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジムキングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジムキングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジムキングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジムキングファイル エコロジードッチ用替え表紙 - キングジム
サイズA4タテグリーン購入法適合幅(mm)243高さ(mm)307エコマーク認定認定材質(表紙)再生PPエコマーク認定番号17 112 079内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
とじ厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003130758473Hライトグレー513064-8837-19
760
689
758(税込)
4日以内出荷
003130848473H513064-8837-18
760
689
758(税込)
4日以内出荷
003130938475Hライトグレー715064-8837-22
820
739
813(税込)
4日以内出荷
003131028475H715064-8837-21
820
739
813(税込)
4日以内出荷
003131188478Hライトグレー1018064-8837-25
880
799
879(税込)
4日以内出荷
003131278478H1018064-8837-24
880
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする