キングジム
キングファイル スライドドッチ用替え表紙
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
248
高さ(mm)
307
背幅(mm)
66
とじ厚(mm)
50
アズワン品番
64-8827-75
再生紙使用マーク
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00313775
1875H
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください