曜日別特売

キングホルダー(マチなし)

キングホルダー(マチなし) - キングジムキングホルダー(マチなし) - キングジム
(2件のレビュー)

「キングファイル」にジャストサイズ、2穴タイプのクリアーホルダー。

仕様マチなし幅(mm)230クリアサイズA4タテ高さ(mm)303材質(本体)再生PP穴数2穴穴の有無ありシート厚さ(mm)0.18グリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00314798780-101パック(10枚)828-5282
570
499
549(税込)
当日出荷
00314807780-1001パック(100枚)828-5283
4,640
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00314798
2021-08-16
用途: 書類の分類整理
その他業種

A4書類を挿入していますが、少々2穴に重なってしまうので5㎜でも幅広が欲しいのですが

対象商品 : 00314807
2017-09-15
用途: 仕事の整理:契約書・仕事の関連書類の整理(ファイリング)
セジュール宮島不動産業

このシリーズを使い分けています。
厚みが全くない方がかさばらず、また、片側が開いているので
入れやすい。100枚入りを二度購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする