曜日別特売

クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)

クリアーファイル差し替え式(大量ポケット) - キングジムクリアーファイル差し替え式(大量ポケット) - キングジムクリアーファイル差し替え式(大量ポケット) - キングジムクリアーファイル差し替え式(大量ポケット) - キングジム
(1件のレビュー)

大量ポケット50枚付き。自立性に優れた表紙を採用。
ポケットの脱落を防ぐダブルロックリング式とじ具を採用。

ポケット数(付属)50、(最大)150仕様差し替え式、台紙なし付属品透明ポケット用カラーインデックス1組、紙寄せ2枚材質(表紙・ポケット)再生PPサイズA4タテ穴数30穴とじ具の種類リング式グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
背幅(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003175033139-3285(表紙)2.831654W215×H298ライトグレー
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
003175123139-3285(表紙)2.831654W215×H298
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317512
2019-08-15
用途: ファイリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアファイルの透明がとてもきれいで書類が見やすい。また、しっかりしていて丈夫なので何度 出し入れしても裂けてこない。ただ、クリアファイルを全部使うと重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする