曜日別特売

クリアーホルダー

クリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジムクリアーホルダー - キングジム
(7件のレビュー)

手軽で便利なクリアーホルダー。10枚パックはカラー分類も可能。

サイズA4タテグリーン購入法適合幅(mm)220高さ(mm)310材質(本体)再生PPシート厚さ(mm)0.18
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00317528735N101パック(10枚)
500
449
494(税込)
当日出荷
00317546735N101パック(10枚)
500
449
494(税込)
当日出荷
00317564735N101パック(10枚)
500
449
494(税込)
当日出荷
00317537735N101パック(10枚)
500
449
494(税込)
当日出荷
00317555735N101パック(10枚)乳白
500
449
494(税込)
当日出荷
00317573735N1001パック(100枚)乳白
3,660
2,898
3,188(税込)
当日出荷
00317582735N501パック(50枚)乳白
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317528
2023-06-21
用途: 書類整理
製造業

用途別で使用するために為、ブルーを購入しました。強度も良いと思います。

対象商品 : 00317528
2023-05-23
用途: 書類の提出に
農・林・水産業

書類の提出時に他の人と区別ができてよかったです。
安くて助かります。

対象商品 : 00317537
2019-02-20
用途: 社内資料回覧用
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ色なので、事務所内の誰の机の上に資料があるか
一目瞭然で回覧用として購入して正解でした。
透明なホルダーと違って中身が見えにくい点も
当社の使用用途として満足です。

対象商品 : 00317537
2018-12-26
用途: 書類整理

硬さも丁度良く使いやすかったです。
同じ色を多めにほしかったので助かりました。

対象商品 : 00317528
2018-03-31
用途: 伝票整理
BIKE SHOP ZAPPER自動車・二輪車・自転車関連業

カテゴリー別に色分けできて助かります。赤、緑も使っています。

対象商品 : 00317528
2016-05-26
用途: 書類分類

これに関しては、問題ありません。
モノタロウ製品のお値打ちカラークリアホルダーがなくなったので、いろいろ探しながら購入しています。復活の予定はないのでしょうか?

MonotaROからの回答

うれしいご意見ありがとうございます。
ご期待にそえるよう努力いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00317537
2016-04-24
用途: ステンシルシートとして

色数を増やしたいのでこちらも購入。
赤というよりピンクに近いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする