曜日別特売

クリアーホルダー リサイクル

クリアーホルダー リサイクル - キングジムクリアーホルダー リサイクル - キングジムクリアーホルダー リサイクル - キングジムクリアーホルダー リサイクル - キングジムクリアーホルダー リサイクル - キングジムクリアーホルダー リサイクル - キングジム
(1件のレビュー)

再生PP使用のリサイクルホルダー。環境にこだわって、エコノミープライスも実現。

サイズA4タテグリーン購入法適合幅(mm)220高さ(mm)310材質(本体)再生PPエコマーク認定認定シート厚さ(mm)0.2エコマーク認定番号17 112 078
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00317598735R101パック(10枚)
680
599
659(税込)
当日出荷
00317607735R101パック(10枚)
680
599
659(税込)
当日出荷
00317616735R101パック(10枚)
680
599
659(税込)
当日出荷
00317625735R101パック(10枚)乳白
680
599
659(税込)
翌々日出荷
00317634735R101パック(10枚)
680
599
659(税込)
当日出荷
00317643735R1001パック(100枚)乳白
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
00317652735R501パック(50枚)乳白
3,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317625
2017-03-26
用途: 書類、提案書を挟んで提出する。
株式会社ワコーシステムコントロール

価格がリーズナブルなところが満足しています。若干薄手の処も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする