(2件のレビュー)

薄口&軽量。気軽に使えるクリアーホルダー。
薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりません。重さは14gと軽量。郵送も低料金です。

サイズA4タテ乳白幅(mm)220高さ(mm)310材質(本体)再生PPシート厚さ(mm)0.1
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00317713735H101パック(10枚)適合
350
299
329(税込)
当日出荷
00317722735H1001パック(100枚)-
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317722
2019-05-13
用途: 郵便物を封筒に入れる際に使用します。

丁度よい薄さで満足しています。もう少し値段が安くなれば助かります。

対象商品 : 00317722
2015-09-24
用途: 書類を郵送するとき
有限会社新林

書類を郵送するときや提出するときに嵩張らず、使い勝手が良い。薄くても破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする