クリアーホルダー2ポケット

クリアーホルダー2ポケット - キングジムクリアーホルダー2ポケット - キングジムクリアーホルダー2ポケット - キングジム
(4件のレビュー)

プレゼンテーションツールとして最適な2ポケットタイプ。
両サイドにA4書類を収納できます。
見開きでA3書類にも対応できます。

サイズA4タテ乳白材質PP幅(mm)220高さ(mm)310シート厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8836-78内容量1パック(10枚)
注意
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00317738793-10
1,100
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00317738
2021-09-15
用途: 事務作業
卸売・小売業

両開きのクリアホルダーはなかなか販売されてないのですが。ここにあって良かったです。
もちろん使いやすいです!

対象商品 : 00317738
2016-09-29
用途: 各種データ整理

製品毎に各種情報シートを入れるので、製品名を記入できるタグが付いていれば尚Good

対象商品 : 00317738
2015-11-06
用途: プレゼンテーション時の資料を入れます
有限会社アイハラ

プレゼンテーションの資料を挟むフォルダーを探していました。デザインや値段に大満足です。次回にも使用したいと思います。

対象商品 : 00317738
2017-06-02
用途: 書類入れ

表にエコノミープライスと書いてありますが、商品のレベルもエコノミーな感じで、あまり丈夫ではなく、使用頻度が高い用途には向いていない気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする