曜日別特売

ショルダーベルト

ショルダーベルト - キングジム
(2件のレビュー)

携帯に最適なグリップ付き。
前後に動く可動式グリップで、持ち運びを楽にします。
操作性に優れたバックルで不用意な開きを防止。

適合3243、3246、3247対応ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1180(最長有効長さ)材質(ベルト)PPアズワン品番64-8831-27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003193323240
1,220
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00319332
2019-06-17
用途: 農薬散布
その他業種

噴霧器のベルトが切れたので、代替えで購入しました。使い勝手が良く、大変助かりました。

対象商品 : 00319332
2019-07-02
用途: 電工用
建設業・工事業

工具バックのベルトがなく探していました。コスパも良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする